XXSP-ASS-0003 足踏み式消毒液スタンド イトーキマーケットスペース 62480435

XXSP-ASS-0003 足踏み式消毒液スタンド イトーキマーケットスペース 62480435
XXSP-ASS-0003 足踏み式消毒液スタンド イトーキマーケットスペース 62480435
XXSP-ASS-0003 足踏み式消毒液スタンド イトーキマーケットスペース 62480435
XXSP-ASS-0003 足踏み式消毒液スタンド イトーキマーケットスペース 62480435
XXSP-ASS-0003 足踏み式消毒液スタンド イトーキマーケットスペース 62480435
XXSP-ASS-0003 足踏み式消毒液スタンド イトーキマーケットスペース 62480435

足踏み式消毒液スタンド

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード62480435品番XXSP-ASS-0003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。
軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。
耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。
ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。
さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。
サイン付きで使いやすい。
お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。

セット内容本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー質量(kg)3.5高さ(mm)830 ~ 1000+210(サイン高さ)奥行(mm)290間口(mm)300適合高さ(mm)ボトルサイズ:120~ 280繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.9MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62480435
2023-09-05
用途: お客様用消毒液スタンド
卸売・小売業

購入してから2年経過し、ほぼ毎日のように使用していますが、壊れることなく普通に使えています。
使えるボトルのサイズが幅広いので、空になったボトルを新しいものに変えるときに、1Lや500mlのボトルなどサイズを気にしなくて購入できるので、勝手がいいです。

対象商品 : 62480435
2023-11-27
用途: 事務所用玄関
サービス業

感染対策にとっても便利です。
位置なども調整出来て、利用しやすいです。

対象商品 : 62480435
2022-06-22
用途: 事務所に入口時に手指消毒を実施する際に使用
サービス業

足踏みでの消毒のため、安心して使用ができています。

対象商品 : 62480435
2021-04-27
用途: 玄関
株式会社吉田製作所

出入りが激しい屋外で使用しているが全く問題ない。
噴霧は市販の容器が担っているので様々なものへ交換可能。

2が参考にしています
対象商品 : 62480435
2021-08-05
用途: 品質管理検査室 入退室用

足踏みペダルがステンレス張りで掃除しやすく衛生的で良いです。
ボトル保持のマジックテープが少し細く薄いので、しっかりしたものに交換しようと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 62480435
2021-07-20
用途: 工場の出入り口に設置
有限会社アイハラ

値段に満足しています。耐久性もありそうなので、継続使用していきます。

1が参考にしています
対象商品 : 62480435
2021-10-09
用途: 出入口
サービス業

なかなか良い商品で、値段もてごろで、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする