シュレッダーはさみ 一刀量断

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62480593 品番SV-5752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス製 5枚刃で手軽に裁断!握りやすく、滑りにくい!握る部分の材質は、滑りにくいTPR樹脂加工。
<1方向カット>一回で5列カットできます。
<2方向カット>手元1cm以上を残し、同一方向にハサミを入れます。入れ終わったら、切れ目の直角の方向でハサミを入れると、3.5mm正方形にカットできます。

用途シュレッダーはさみとして 材質ステンレス鋼・PP・TPR ピンク・ホワイト 切断能力コピー用紙:2枚/名刺・ハガキ、封筒:1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×82×20 刃部加工シュレッダー刃 繰り返し・詰め替え対応
注意
※紙の幅は6cm以内でご使用ください。それ以上の幅の場合はあらかじめ6cm以下にカットしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする