特長画像3

KDX2414-SMO 会議用テーブル(配線ボックス無) ナイキ 62480848 KDX2414-SMO 会議用テーブル(配線ボックス無) ナイキ 62480848 KDX2414-SMO 会議用テーブル(配線ボックス無) ナイキ 62480848 KDX2414-SMO 会議用テーブル(配線ボックス無) ナイキ 62480848 KDX2414-SMO 会議用テーブル(配線ボックス無) ナイキ 62480848

会議用テーブル(配線ボックス無)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62480848 品番KDX2414-SMO
参考基準価格(税別)¥358,900 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

直線的でシャープなイメージのエッジがテーブルの印象をひきしめます。脚部は、床との接地点をなるべく外側に設定することで下肢空間を広く保ち、安定感のあるデザインです。

トラスコ品番578-6705 材質天板:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ、脚部:スチール塗装仕上 高さ(mm)720 奥行(mm)1400 間口(mm)2400 色(天板)マスターオーク 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,300 / 税込 ¥19,030
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする