本鍛造200用 ボルトナット

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62481257 品番ボルトナット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

剪定鋏用の交換パーツです。
交換・補修用パーツです。

用途交換パーツ。 適合機種注文コード:40235833、29576445 材質(本体) 使用目的交換

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62481257
2023-07-16
用途:
部品交換
建設業・工事業

逆ねじだったので取り付けられませんでした。
商品説明に逆ねじと書いていてほしかったです。

対象商品:
62481257
2022-10-06
用途:
千吉鋏 本鍛造ネジ紛失、
その他業種

研ぎの時にネジ紛失、200用を求めたがネジ少し太くて合わなかった180用かな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする