メイン画像

上下昇降テーブル リフティーナ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上 注文コード62481311 品番LTM1590H-BWN
参考基準価格(税別)¥346,900 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は材質など15種類から選べます 他の種類を見る

670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。LAN機器や電源コンセントを収納できる配線ボックスを装備しており、ノートパソコン等のワイヤリングが簡単に行えます。「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記録させることができます。

用途”立って””座って”と姿勢を変えたり体格差や車いすの使用に。天板を下げてじっくりと打合せ、天板を上げて気軽にディスカッションに。 トラスコ品番579-6132 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上 高さ(mm)670〜1250 奥行(mm)900 間口(mm)1500 電源(V)AC100 フレーム色ブラック 色(天板)ダークウォールナット 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック キャスター有無
注意
※コントロールパネルは通常右側に取り付いています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥16,700 / 税込 ¥18,370
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする