曜日別特売
MS42-201030 スチールローラーコンベヤ MS42型 三鈴工機 62481328

 

MS42-201030 スチールローラーコンベヤ MS42型 三鈴工機 62481328
MS42-201030 スチールローラーコンベヤ MS42型 三鈴工機 62481328

スチールローラーコンベヤ MS42型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)200
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード62481328品番MS42-201030
参考基準価格(税別)¥45,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。

用途
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
トラスコ品番858-2948タイプストレートピッチ(mm)100ローラー幅(mm)200機長(mm)3000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機長L(mm)3000ピッチP(mm)100ローラー径(Φmm)42.7ローラー耐荷重(kg/本)130フレーム許容荷重(kg)90
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする