千吉
千吉の 鎌
千吉の 薄鎌
長刃鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62481379
品番
200mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
収穫範囲の広い長刃で広範囲の収穫、除草作業に最適です。
刃渡りが長く、株植えや不規則な雑草などが効率的に刈り込めます。
通常の鋸刃よりも刃渡りが長く、一度に大量に収穫作業が行えます。
柄長さ(mm)
330
質量(g)
170
材質
刃部:S55C
用途
作物の収穫作業。