得得除草鎌(小鎌)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62481406 品番110MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

雑草を刈る、雑草を削ります。
雑草を刈る、削るの2通りの使い方ができます。
サビに強いステンレス刃です。
作業性抜群の長柄タイプです。
柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。

用途除草作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:木 刃長(mm)110
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品説明動画

藤原産業 千吉 得得除草鎌(小鎌)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62481406
2024-07-02
用途:
ついでに草も刈る
サービス業

地面の草取りにもとても取りやすいのもですが、途中で生えてる細い笹だの牧草だのを
道具を変えることなくそのまましゃがんだままで枯れるところが素晴らしいです。柄が赤いのもヤブの中で見つけやすいです

2023-08-11
用途:
除草作業時
金融・保険業

柄はプラスティックがと思うくらいとにかく軽いので、長時間軽快に作業できます。刃は薄くステンレス製なので錆にも強く、絶妙な角度がついていて、歯と地面と平行になり草が刈り取りやすいです。このクオリティでこの値段、コスパ高いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする