鋭刈鋸鎌 曲柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62481424 品番チュウメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特殊加工刃で切れ味抜群です。
使いやすい曲柄タイプです。
曲柄(ガンタイプ)になっているので、非常に持ちやすくなっています。
柄は畑や草の中で目立ちやすい赤塗装を施しています。

用途稲刈り、草刈り作業用。 仕様すべり止め加工処理柄(微細砥粒混合塗装) 材質刃部:特殊ステンレス鋼 柄部:木 刃長(mm)160 刃形電解研磨処理加工

商品説明動画

藤原産業 千吉 鋭刈鋸鎌 曲柄 中目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62481424
2024-06-10
用途:
雑草刈り
その他業種

普通の鎌は横に振って草を刈りますが、この手の鋸鎌は引いて刈るので、この曲がった柄が無理なく力を伝えてくれます。以前は握力があったので直柄でも難なく使えていましたが、最近は握力がなくなってきたのでこの曲柄が重宝しています。直柄の鋸鎌に比べ少し値が張りますが、握力の弱いにはお勧めです。時々「のこやすり」で研いで大事に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする