メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
フラップテーブル KHC型
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62481426
品番
KHC1580C-BWN
参考基準価格(税別)
¥148,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
579-2988
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ、脚支柱:Φ48.6mmスチール丸パイプ塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上、キャスター:Φ50ナイロン双輪、ノックダウン式、天板厚:20mm、リフトアップキャスター付
高さ(mm)
720
奥行(mm)
800
間口(mm)
1500
色(天板)
ダークウォールナット
天板厚さ(mm)
20
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
キャスター有無
有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,100
/
税込
¥
7,810
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません