メイン画像

フラップテーブル KHC型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62481435 品番KHC1580C-SWN
参考基準価格(税別)¥148,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番579-6186 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ、脚支柱:Φ48.6mmスチール丸パイプ塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上、キャスター:Φ50ナイロン双輪、ノックダウン式、天板厚:20mm、リフトアップキャスター付 高さ(mm)720 奥行(mm)800 間口(mm)1500 色(天板)ダークウォールナット 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,100 / 税込 ¥7,810
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする