千吉
千吉の 鎌
千吉の 収穫用鎌
アスパラ鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62481449
品番
100mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アスパラの収穫に便利なメモリ付の収穫鎌です。
アスパラの収穫に最適な鎌です。
アスパラの成長が一目で分かるメモリ付です。
用途
作物の収穫作業。
材質
刃部:ステンレス(420J2) 柄:木
全長(mm)
473
質量(g)
125