野菜鎌 曲

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62481537 品番100mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。
曲がり刃ですので、株元・根本から収穫できます。
先端まで刃が付いているため、細かい作業にも適しています。
錆にも強く、開封鎌、紐やバンド切りにも使用できます。

用途作物の収穫作業。 材質刃部:ステンレス 柄:木 全長(mm)290 質量(g)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする