千吉
千吉の 土農具
千吉の クマデ/根かき
アルミ柄アミ付クマデ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62481555
品番
1200mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
水回りや狭い所の作業に便利に一本です。
軽量で水にも強いアルミパイプ柄です。
小さなものも逃がさないアミ付クマデです。
用途
清掃作業用。
材質
爪部:鉄 柄部:アルミ
質量(g)
約320
柄長さ(mm)
約1200