ミニ片手鍬 幅広

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62481564 品番ハバヒロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

片手でも持ちやすい小型軽量タイプのミニ片手鍬です。
ちょっとした園芸作業や土いじりに扱いやすいサイズです。
小型タイプなので女性でも使いやすいです。

用途土起こし、穴掘り。 材質頭:S45C 柄:椎 質量(g)180 タイプ幅広 板厚(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする