千吉
千吉の 土農具
千吉の 片手鍬
全鋼片手鍬 ピッケル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62481607
品番
ピッケル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
小型で軽量、柄は持ちやすく加工した樫を使用した片手鍬です。
樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。
抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。
用途
土起こし、穴掘り。
材質
頭:全鋼(S45C) 柄:樫
タイプ
ピッケル
柄長さ(mm)
385