溝かき熊手

(3件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62481659 品番1350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

頭幅が300mmで、溝かきやお庭周りの掃除に最適なクマデです。
溝かき、庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。

用途クマデ。 材質本体:竹 全長(mm)1350 頭部幅(mm)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62481659
2021-12-24
用途:
庭掃除
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

小型で使いやすいです。低木と低木の間に力を発揮します。竹ってすごい強いです。金属やPPと違い、しなやかです。しかも強い、生物は違いますね。

1人が参考にしています
対象商品:
62481659
2022-03-22
用途:
庭清掃用
建設業・工事業

熊手のサイズは、ちょうど良い感じですが、柄の部分少し長いかもしれません。
100〜120cm程度のものが、使い勝手が良いかもしれません。

対象商品:
62481659
2021-10-17
用途:
落ち葉の回収
山田会計事務所 様

普通熊手の大きさを想像して購入。
頭は小さかったが逆に、木の間に入って意外に効率が良かった。
長さは普通の物と変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする