ガーデンシュレッダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62481686 品番EL-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。
剪定後の枝木を楽に粉砕します。
家庭用100V電源で使用できます。
枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。
危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。
女性にも簡単に移動できるキャスター付です。

用途枝木の粉砕。 仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付 寸法(mm)970×550×520 質量(kg)12.1 周波数(Hz)50/60 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 能力生枝木粉砕:最大25mm

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 ガーデンシュレッダー EL
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする