切替式ラチェット剪定鋏

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62481704 品番SGP-23RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式のラチェット剪定鋏です。
ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。
太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。

用途生木の剪定、整枝作業。 材質刃部:SK5 本体:アルミダイキャスト グリップ:TPR樹脂 寸法(mm)約205 質量(g)220 切断能力(mm)生木:20 使用目的剪定、整枝作業 切断対象生木

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
庭木の剪定
製造業

とても良く切れます。持ちやすいし手も疲れないです。お値段以上です。

対象商品:
62481704
2023-06-26
用途:
庭木管理

このハサミ本体を買った当時は交換用の刃も売っていたような気がするんですが、
現在はこの型式用の替え刃は扱いが無いみたいですね。
替え刃の供給があるからこれを選んだ部分もあったので、
いざ必要になった時に手に入らないというのはがっかりですね。

3人が参考にしています
対象商品:
62481704
2022-01-30
用途:
生け垣の剪定

正月休みに、伸び放題になっていたヒイラギの生け垣を刈り込む作業に。
普通の剪定鋏で切るには太くて固いけれど、鋸を使うには柔い木の枝をバシバシ切れます。適材適所ですね。
効き手でこの鋏を持ち、空いた手で切った枝が落ちないように摘んで回収して、どんどんゴミ袋に詰めて行けます。
大きすぎて袋に入れにくい枝を切り刻んで小さくするのもお手の物です。
2日作業してゴミ袋が12袋一杯になる頃にはさすがに腕がくたびれてしまいましたが。
.                                      .
ラチェット式剪定鋏は、千吉ブランドだけでも色々ありますが、
デザインはこの SGP-23RC がいちばん纏まりがいいんじゃないですかね。
握りの形状も余計な凹凸が無く滑らかで手に馴染みます。ただ、手の小さい人には握りにくいかも。
指をガードする枠が思いのほか有効で、ヒイラギのトゲトゲな葉で痛い思いをすることが少ないのもいいです。
.                                      .
特に優れているのがフック式の開き止めストッパーですね。
千吉の他のラチェット式はスライド式かスイング式のストッパーですが、あれは操作性が悪くてイライラしますけれど、
こちらのフック式は解除もロックもストレスなく出来ますし、使わない時は前方に倒して格納できるので
意図せずにロックが掛かってしまうようなトラブルとも無縁です。

1人が参考にしています
対象商品:
62481704
2021-10-28
用途:
庭の手入れ
建設業・工事業

太い枝も軽々と切ることができました。メンテナンス用にオイルを塗るスポンジのようなものまでついていて感動しました。思っていた以上に握る部分が大きかったので、もうひとまわり小さな型でもよかったかな、と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする