ガーデニング鋏強力万能

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62481747 品番SSP-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

しっかり切断できる強力タイプです。
樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
厚刃タイプの強力型でしっかり切断できます。

用途園芸鋏。 材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR 全長(mm)約180 質量(g)約89 切断能力(mm)生木:8 使用目的園芸鋏
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
自宅庭でのガーデニング
その他業種

使い始めて1月だが切れ味が良い。手入れも簡単で満足している。

対象商品:
62481747
2024-09-30
用途:
茄子の収穫
農・林・水産業

茄子の樹は 結構 太く堅いため いろいろ買って試してみました。これが一番使い易かったです

対象商品:
62481747
2023-09-26
用途:
生け花
その他業種

大きめの花瓶への生け花用に購入しました。太めの菊や、細い松の枝もサクサク。弱って柔らかくなった茎もよくきれます。使い始めですが、さびや汚れにも苦労は少なそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする