メイン画像

ミーティングテーブル(配線無/直線テーブル モプト MP型)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62481785 品番MP1275-BCA
参考基準価格(税別)¥113,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。

用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用 トラスコ品番579-4600 材質天板:スチール製、メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上 高さ(mm)720 タイプ直線 奥行(mm)750 間口(mm)1200 色(天板)ショコラアッシュ 天板厚さ(mm)26 色(脚部)ブラック 脚間(mm)1008 キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする