コブ付きチップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62481817 品番 255MMX40P JIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。
台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。
斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。
チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。

用途草刈チップソー。 仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品 適合推奨刈払機:25cc以上 材質台金:65MnA 超鋼チップ 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 刃数(p)40 刃厚(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする