E-Value
E-Valueの 刈払機
E-Valueの 金属刃
草刈用替刃 3枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
62481869
品番
255X4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。
草刈り用刃物です。
研ぎ直しがしやすいです。
短い草の刈払いに最適です。
耐久性抜群のSKS-5を使用しています。
用途
草刈り。
適合
推奨刈払機:25cc以上
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
刃数(p)
4
刃厚(mm)
1.4
注意
※良好な切れ味を維持するためには約1時間の使用で刃研ぎが必要です。