E-Value
E-Valueの 刈払機
E-Valueの 金属刃
刈払機用刈刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62481923
品番
255X4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。
耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。
田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
用途
刈払機用の替刃。
適合
推奨刈払機:排気量25cc以下
材質
材質:SKS-5
外径(Φmm)
255
刃数(p)
4
刃厚(mm)
1.4
注意
※ご使用にあたっては必ず取扱使用上の注意書及び刈払本機の取扱説明書を熟読の上、充分に注意してご使用下さい。
※作業中の各種飛散物から身を守るために、刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。