チップソー でかチップ2枚組

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62482079 品番 255MMX36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。
雑草刈りに最適です。
石の多い所での作業に最適です。
チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。
強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。

用途草刈り。 仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ 適合推奨刈払機:25cc以上 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)250 刃数(p)36 刃厚(mm)2

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 チップソーシリーズ でかチップ 竹・笹・雑木用チップソー 極軽チップソー 静音チップソー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
農作業
農・林・水産業

兼業農家です。チップが飛びにくく畑の草刈りに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする