セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器
ハンドスプレー 500ML
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62482115
品番
NO.3 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
おしゃれで使いやすいハンドスプレーです。
真鍮噴口で細かな霧で作業効率アップします。
先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。
用途
プランター・観葉植物の水やり・防虫。
仕様
真鍮噴口
材質
ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン
型式
手持式
色
レッド
質量(g)
100
種類
手動式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×225×95
タンク容量(mL)
500
注意
※揮発性の溶剤や灯油・ガソリン・劇薬は入れないでください。
※火のそばに近づけると変形する恐れがあります。