でかチップ巻付き防止

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62482124 品番 230MMX32P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。
石の多い所での作業に最適です。
強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。
チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。
2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。

用途草刈り。 仕様斜め埋め込み 適合推奨刈払機:25cc未満 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 刃数(p)32 刃厚(mm)2

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 チップソーシリーズ でかチップ 竹・笹・雑木用チップソー 極軽チップソー 静音チップソー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする