セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器
スクエアハンドスプレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62482194
品番
LI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
水やり・防虫に適したハンドスプレーです。
真鍮の噴口採用でより細かな霧がでます。
霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
容量(mL)
約500
色
ライム
材質
ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン 噴口:真鍮
種類
手動式
型式
手持式
用途
庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。
注意
※揮発性の溶剤や灯油・ガソリン・劇薬は入れないでください。火のそばに近づけると変形する恐れがあります。使用後は必ず真水で数回噴射し洗浄して下さい。
※薬品を使用する場合は薬品の取扱説明書をよく読んでからお使いください(薬品によっては使用できないものもあります)。薬品は必ず規定通りに薄めて噴霧して下さい。
※使用しないときは洗浄し、水気を取り、保管して下さい。ボトルには500mL以上液体を入れないようにして下さい。