LEDの光によりイノシシ・シカ等の警戒心を刺激し田畑の農作物被害を軽減します。超高輝度LED(赤6ヶ・青12ヶ)が回転・点灯フラッシュにより動物の警戒心を刺激することで田畑への侵入防止します。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、360度光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい青色LED採用で強力に刺激します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
2個購入。本体下部に電源swあり。水が貯まるような所に設置したため1個は壊れました。もう一つは1年使用していますが、バッテリー劣化により、光量低下、稼働時間 4~5時間程度まで低下しています。ノーメンテでこれだけ使えれば良いかなと。
今のところイノシシが来た形跡はないみたいです。 フラッシュが強く、とても目立ちます。