曜日別特売
10L ダイヤフラム背負式噴霧器 セフティー3 62482255

10L ダイヤフラム背負式噴霧器 セフティー3 62482255
10L ダイヤフラム背負式噴霧器 セフティー3 62482255

ダイヤフラム背負式噴霧器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)液容量10、全容量11
内容量1台注文コード62482255品番10L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。
庭木の殺虫・消毒に最適です。
丈夫なステンレスタンクです。
圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。
防除用2頭口ノズル付です。

用途噴霧作業。容量(L)液容量10、全容量11ノズル長(cm)49型式背負式ねじ規格ISOネジ(PF1/4)最高圧力(MPa)常用:0.5本体質量(kg)3.7(ホース、ノズル除く)耐圧(MPa)0.7材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
注意
※使用前には本体あるいは部品にがたつき、緩みが無いことを確認してください。本来の用途以外には使用しないで下さい。使用の際には保護めがね、手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする