メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
ベンチテーブル(KLL型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
連結型
注文コード
62482476
品番
KLL1560RH-W-BT
参考基準価格(税別)
¥172,100
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
窓際や、通路サイドに、自席以外のちょっとした作業スペースをつくれるテーブルです。
付属品
配線受け1個、横渡配線フック4個
トラスコ品番
579-9314
材質
天板:メラミン化粧板共張り仕上、幕板:メラミン化粧板(ブラック色)、脚部:スチールパイプ塗装仕上
高さ(mm)
720
タイプ
連結型
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
色(天板)
ブラック
天板厚さ(mm)
30
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません