セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
セフティー3の ホースコネクタ
メタルホースコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62482596
品番
SSK-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
メタル製で丈夫で長持ちです。
落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。
ニップルとホースをつなぎます。
用途
散水アタッチメント。
材質
黄銅
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12〜15