セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
セフティー3の ホースコネクタ
ホースコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62482666
品番
SSK-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
散水散水作業をより快適に行えます。
ニップルと太いホースをつなぎます。
適合ホース内径(Φmm)
15〜19
用途
散水アタッチメント。
材質
ABS ポリプロピレン
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
25