メイン画像

ベンチテーブル(KLL型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ基本型 注文コード62482677 品番KLL1845KH-W-WN
参考基準価格(税別)¥191,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はタイプなど222種類から選べます 他の種類を見る

窓際や、通路サイドに、自席以外のちょっとした作業スペースをつくれるテーブルです。

付属品配線受け1個、横渡配線フック4個 トラスコ品番579-9822 材質天板:メラミン化粧板共張り仕上、幕板:メラミン化粧板(ブラック色)、脚部:スチールパイプ塗装仕上 高さ(mm)720 タイプ基本型 奥行(mm)450 間口(mm)1800 色(天板)ダークウォールナット 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,200 / 税込 ¥10,120
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする