SSK-38 ホースコネクター セフティー3 62482693

SSK-38 ホースコネクター セフティー3 62482693
SSK-38 ホースコネクター セフティー3 62482693

ホースコネクター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62482693品番SSK-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

散水散水作業をより快適に行えます。
ワンタッチでホースをつなぎます。
ホースとコネクターの接続に使用します。

用途
散水アタッチメント。
材質ABS ポリプロピレン POM接続方式ホース-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62482693
2024-04-21
用途: 高圧洗浄機による作業
その他業種

今までホースの付け替えに時間を要していたがホースコネクタを使うことによりワンタッチ水漏れもなく便利になった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする