3/22より値下げ!現場を応援

SSK-42 ワンタッチホースニップル セフティー3 62482736 SSK-42 ワンタッチホースニップル セフティー3 62482736

ワンタッチホースニップル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62482736 品番SSK-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別) 値下げ
199

散水散水作業をより快適に行えます。
ホースを分岐します。
コネクターとコネクターに接続し三方向に分岐します。

用途散水アタッチメント。 仕様3方向に分岐 材質ABS 接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62482736
2023-06-01
用途:
庭で使用
卸売・小売業

ホースの分岐で使用しました。見た目をシンプルにしたかったので直接ホースを差し込んでホースバンドで固定して使用してます。ゴテゴテにならず綺麗に分岐できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする