防草シート 無草 強雑草対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62482763 品番 1MX10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

透水性、耐久性、柔軟性に優れた本格的な防草シートです。
ポリエステル繊維を原料とし、耐水性、耐候性、耐腐食性に優れています。
ニードルパンチにより繊維を層状に配列する為、透水性や通気性を保ちます。
不織布の特徴でもある高い空隙率、耐圧縮性、クッション効果があります。
容易に切断や継ぎ足しが可能です。
貫通抵抗性に優れたイネ科などの雑草によるシートの貫通を防ぐ2層構造です。

用途太陽光発電や通信施設、住宅周辺やお墓地等の長期間の防草。 材質ポリエステル繊維 長さ(m)10 使用目的防草 遮光率(%)99.9 幅(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする