千吉
千吉の 土農具
千吉の 鍬
千吉の 開墾鍬・唐鍬
園芸唐鍬
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62482806
品番
1050MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
L型クサビ採用で、柄痩せ時などに頭が飛びにくい安全設計です。
田畑の耕起、砕土、穴掘りに便利です。
土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。
用途
鍬。
仕様
L型クサビ付
材質
刃部:S50C 柄:樫
頭部
全鋼