イージーターンチェア NEO

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62482824 品番EGC-6BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

つらかった中腰作業が楽になる、庭仕事の必需品です。
便利な収納スペース付きです。
座部が360度回転します。
タイヤ付きで、作業・移動が楽にできます。
長時間の作業も楽々です。
農作業・草取り等の作業時に最適です。

用途タイヤ付き作業椅子(収納機能付き)。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)375×200×260 質量(kg)2.3 耐荷重(kg)約100

商品説明動画

【新】藤原産業 ガーデンチェアシリーズ イージーターンチェア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62482815
2022-12-08
用途:
職場の庭園の整備等

職場の庭園等の草引きや低い場所での作業などに使用しています。少しばかりの荷物も中に入れられますし、タイヤで動くので作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする