自在散水ノズルロングミスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62482858 品番25MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。
ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。
25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。
ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。
植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。

用途自在散水ノズル。 仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用 材質アルミ製 パイプ部:樹脂製 質量(g)500 寸法(長さL×幅W)(mm)560×120 適合ホース内径(Φmm)25 パターン2種類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする