曜日別特売
KLL1860KH-W-MW ベンチテーブル(KLL型) ナイキ 62482921

メイン画像

ベンチテーブル(KLL型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台タイプ基本型注文コード62482921品番KLL1860KH-W-MW
参考基準価格(税別)¥214,600販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

窓際や、通路サイドに、自席以外のちょっとした作業スペースをつくれるテーブルです。

付属品配線受け1個、横渡配線フック4個トラスコ品番579-9276材質天板:メラミン化粧板共張り仕上、幕板:メラミン化粧板(ブラック色)、脚部:スチールパイプ塗装仕上高さ(mm)720タイプ基本型奥行(mm)600間口(mm)1800色(天板)ミディアムウォールナット天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,300/税込11,330
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする