草削り 双刃型 ステン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62482964 品番1200MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

これ一本で立ったまま雑草を削る、抜き取るができる、一丁二役の商品です。
刃が両方についているため、狭い場所等での作業で本体を持ち替えたりせずに左右どちら側の草でも抜くことができます。
刃先部を使えば、コンクリートやブロックの隙間から生えた雑草をぬくこともできます。
サビにくく、汚れが付きにくいステンレス刃です。
軽くて使いやすい1200mmの椎柄です。

用途除草作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:木 刃長(mm)160 硬度(刃部)HRC50±2mm 刃厚(mm)3 柄長さ(mm)1200

商品説明動画

藤原産業 千吉 草削り 双刃型 ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする