千吉 金
千吉 金の 土農具
千吉 金の 鍬
千吉 金の 特殊鍬
選べる 家庭鍬 中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62482998
品番
ヘッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
取替式で経済的な交換部品です。
選べるシリーズ交換部品です。
便利で経済的な取り替え式です。
用途
鍬の頭。
材質
刃部:刃物鋼
長さ(mm)
300
幅(mm)
約 125