千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
アルミ柄ステン草削り 三角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62483007
品番
1350mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
畑作業に一丁あれば便利な三角タイプです。
サビに強く軽量なアルミパイプ柄です。
左右は除草作業に使用できます。
平面は集草作業に適しています。
先端は軽い土起こしに使用できます。
用途
畑作業用。
材質
刃部:ステンレス 柄部:アルミ
質量(g)
840
刃長(mm)
230
柄長さ(mm)
1350