千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
アルミ柄ステン草削り半月窓開
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62483016
品番
1200mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
効率よく、楽に草削りが出来ます。
サビに強く軽量なアルミパイプ柄です。
全鋼で切れ味が長持ちします。
幅広半月型です。
窓あきタイプでさらに軽量化しています。
用途
除草作業用。
材質
刃部:ステンレス 柄部:アルミ
質量(g)
750
刃長(mm)
210
柄長さ(mm)
1200