千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
草削り 半月型 窓あけ 全鋼
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62483025
品番
1200MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
草削りで楽々除草ができます。
除草作業用です。
切れ味長持ちの全鋼刃です。
幅広刃なので効率アップします。
用途
草削り。
仕様
半月型・窓あけ
材質
刃部:刃物鋼 柄部:木
質量(g)
810
刃長(mm)
210
柄長さ(mm)
1200
刃の種別
全鋼