千吉 金
千吉 金の 土農具
千吉 金の 鍬
千吉 金の 地域鍬
大和型三本備中鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62483068
品番
1050MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クワを使えば土づくりも楽に行えます。
土づくり作業用です。
大和(奈良)地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。
畑の耕起、土寄せ、除草作業に便利です。
用途
鍬。
仕様
3本爪
材質
頭部:刃物鋼 柄部:木
柄長さ(mm)
約1050