オールフリーハンドスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62483095 品番 SAFH-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

どんな角度でも楽に噴霧ができます。
横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。
やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。
少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。
逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。

寸法(m)直噴距離:4 タンク容量(mL)1000 材質PP PE 種類手動式 型式手持式 用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 オールフリースプレーシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62483095
2021-02-14
用途:
すぐに出なくなった。。
株式会社アップ・カレンツ 様

以前に同じ会社の前型を使用していて、ボトルの耐久性がとても高く何年も使えた。とうとうダメになったので、買い替えたら、スプレーが使用開始1週間でダメになった。ボトル目当てだが、悲しい。 買ってから2週間してから使用を開始したので、クレーム期間は過ぎてた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする