蓄圧式噴霧器 4L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62483129 品番SAS-4000N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。
圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。
連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。
庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。
扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。

用途蓄圧式の噴霧器。 仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m 材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー 型式肩掛け式 質量(kg)1.1 種類蓄圧式 容量(L)4 安全弁設定圧力(MPa)約0.3 ノズル長(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする