千吉 金
千吉 金の 土農具
千吉 金の 鍬
千吉 金の 地域鍬
滋賀型平鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
大
注文コード
62483253
品番
1350mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
土作り作業に最適です。
手作り鍛造品です。
用途
土づくり作業用。
仕様
鍛造品
材質
頭部:刃物鋼 柄部:木
サイズ
大
柄長さ(mm)
1350